Asortiman moment ključeva 1000 cNm

Artikl br.: 659938 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 65,72 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (cNm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±6
  • Prihvat nastavaka: D6,3
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 1.000 cNm
Izlazni Četverokut 1/4 col
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±6 %
Prihvat nastavaka D6,3
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija zvučno
Princip aktiviranja mehanička klizna spojka
Priključak prihvat nastavaka 1/4 cola
Mjerna tehnika mehaničko
Protokoliranje podataka Ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard ISO 6789
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659938 1000
EAN / GTIN 3148516763853
Broj proizvođača A.404J2

Opis

Izvedba:

Robustan moment odvijač, namješta se preko mikrometarske skale bez greške. Unutarnji četverokut od 1/4 cola na kraju ručice.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta odvijač preskače sa signalom (čujnim i osjetnim) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Sadržaj:

9 nastavaka, sortiranih: po 1 kom.: PZ 1-2-3; 6-kutni 3-4-5 mm; prorez 4,5-6,5-8
Ručica račne: Br. 659937
Produžetak nastavka: 100 mm
Momentni odvijač br. 659936: 1 kom. vel. 1000

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu