{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 7400 pre-set, 105 mm | |
maskimalan okretni moment | 300 cNm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
Prihvat nastavaka | D6,3; F 6,3 | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 155 mm | |
podešeni okretni moment | 1,2 Nm | |
Područje okretnog momenta | 120 cNm - 300 cNm | |
Područje okretnog momenta | 1,2 Nm - 3 Nm | |
2 okret (360 °) odgovara | 20 cNm | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | cNm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Težina | 180 g | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659934 300 | |
EAN / GTIN | 4013288102928 | |
Broj proizvođača | 05074716001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentni odvijač bez skale 300 cNm
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
69,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
119,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | cNm | cNm ;Nm |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | Desni i lijevi hod |
Protokoliranje podataka | ne | ne |
Točnost mjerenja momenta | ±6 | ±6 |
Mjerni postupak | Zakretni moment | Zakretni moment |
Mjerna tehnika | mehaničko | mehaničko |
Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | prihvat nastavaka 1/4 cola |