{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 7400 pre-set, 105 mm | |
maskimalan okretni moment | 120 cNm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
Prihvat nastavaka | D6,3; F 6,3 | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 155 mm | |
podešeni okretni moment | 0,3 Nm | |
Područje okretnog momenta | 30 cNm - 120 cNm | |
Područje okretnog momenta | 0,3 Nm - 1,2 Nm | |
2 okret (360 °) odgovara | 10 cNm | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | cNm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Težina | 180 g | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659934 120 | |
EAN / GTIN | 4013288102911 | |
Broj proizvođača | 05074715001 |