{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 7400 | |
maskimalan okretni moment | 300 cNm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
Prihvat nastavaka | D6,3; F 6,3 | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 155 mm | |
Područje okretnog momenta | 120 cNm - 300 cNm | |
Područje okretnog momenta | 1,2 Nm - 3 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 10 cNm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | cNm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Težina | 122 g | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659933 300 | |
EAN / GTIN | 4013288192158 | |
Broj proizvođača | 05074701001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Momentni odvijač sa skalom, maks. stezni moment: 300cNm
na zahtjev
Na zalihi
308 dijelovi na zalihi
111,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
119,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | akustično; akustično |
Područje okretnog momenta | 120 cNm - 300 cNm | 60 cNm - 300 cNm |
Težina | 122 g | 300 g |
Mjerni postupak | Zakretni moment | Zakretni moment |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Odziv | aktivirajući | aktivirajući |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač | Moment odvijač |