{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 7400 pištolj | |
maskimalan okretni moment | 600 cNm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
Prihvat nastavaka | D6,3; F 6,3 | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Područje okretnog momenta | 300 cNm - 600 cNm | |
Područje okretnog momenta | 3 Nm - 6 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 25 cNm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | cNm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Težina | 122 g | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659933 600 | |
EAN / GTIN | 4013288101730 | |
Broj proizvođača | 05074702001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Momentni odvijač sa skalom, maks. stezni moment: 600cNm
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
138,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi
135,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | akustično; akustično |
Prihvat nastavaka | D6,3; F 6,3 | D6,3 |
Protokoliranje podataka | ne | ne |
Ukupna duljina L | 150 mm | 153 mm |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | ±6 % |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | namjestivi |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač | Moment odvijač |