Momentni odvijač TorqueVario® 200 cNm

Artikl br.: 659930 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 65,72 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (cNm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±6
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača TorqueVario®-S
maskimalan okretni moment 200 cNm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±6 %
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Serija TorqueVario®
Ukupna duljina L 131 mm
Područje okretnog momenta 50 cNm - 200 cNm
Područje okretnog momenta 0,5 Nm - 2 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 0,1 Nm
30 mm
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak izmjenjiva oštrica
Mjerna tehnika mehaničko
Čvrsto podešen okretni moment ne
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Težina 200 g
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659930 200
EAN / GTIN 4010995264628
Broj proizvođača 26462

Opis

Izvedba:

Numerički prikaz vrijednosti zakretnog momenta preko skale na prozorčiću (40 − 50 pojedinačnih vrijednosti, ovisno o području okretnog momenta). Okretni se moment može kontinuirano namještati alatom za namještanje Torque-Setter (u opsegu isporuke). Nakon postizanja postavljene vrijednosti momenta, odvijač se čujno i osjetno iskapča i ponovno je spreman za rad.
Preciznost ±6 %.

Upotreba:

Za kontrolirano vijčano spajanje uz zadani okretni moment u kombinaciji s Wiha Torque izmjenjivom oštricom br. 659932659946.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.
Alat za namještanje za vel. 60-700: br. 659931 vel. 1 i za vel. 1400: Br. 659931, vel. 2.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu