Izmjenjivi nastavak Torque Pozidriv 0

Artikl br.: 659941 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača Izmjenjivi nastavak Torque
    Veličina križnog proreza 0
    ukupna duljina 175 mm
    Duljina mjerenja 42 mm
    Profil progona Pozidriv odvijač
    Kodiranje boje svijetlo plava
    Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 659941 0
    EAN / GTIN 4010995261986
    Broj proizvođača 26198

    Opis

    Izvedba:

    Kod boje: svijetlo plava

    Materijal:

    Krom-vanadi čelik, mat kromiran. Chrom Top prevlaka oštrica za vrhunsku preciznost.

    Odgovara:

    Momentni odvijač br. 659930 do vel. 800, 659935 i 659945.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu