Nastavak od 8 mm za Torx® TX25

Artikl br.: 659882 TX25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX25
ukupna duljina 160 mm
Duljina mjerenja 144 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659882 TX25
EAN / GTIN 7610733220700
Broj proizvođača 225.T 25

Opis

Izvedba:

Nastavak od specijalne legure krom-vanadij s maksimalnom tvrdoćom i posebnom žilavošću.
Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.

Odgovara:

Momentni odvijač br. 659906 (do kat. 53), 659908 (do kat. 53) i 659911 vel. 1600 (do kat. 48) i 659912 vel. 1600; br. 659957 vel. 1600; br. 659958 vel. 1600 i kompleti odvijača br. 667625; 667645.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu