Nastavak od 8 mm za Torx® TX20

Artikl br.: 659882 TX20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX20
ukupna duljina 140 mm
Duljina mjerenja 124 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659882 TX20
EAN / GTIN 7610733220694
Broj proizvođača 225.T 20

Opis

Izvedba:

Nastavak od specijalne legure krom-vanadij s maksimalnom tvrdoćom i posebnom žilavošću.
Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.

Odgovara:

Momentni odvijač br. 659906 (do kat. 53), 659908 (do kat. 53) i 659911 vel. 1600 (do kat. 48) i 659912 vel. 1600; br. 659957 vel. 1600; br. 659958 vel. 1600 i kompleti odvijača br. 667625; 667645.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu