{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 600 cNm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Točnost mjerenja momenta | ±4 % | |
Prihvat | USB sučelje | |
Prihvat nastavaka | F 6,3 | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | TORSIOTRONIC | |
Ukupna duljina L | 317 mm | |
Područje okretnog momenta | 0,6 Nm - 6 Nm | |
Područje okretnog momenta | 60 cNm - 600 cNm | |
Razlučivost | 0,1 cNm | |
Težina | 682 g | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | zvučno; haptičko; vizualno | |
Princip aktiviranja | mehanička klizna spojka | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | elektronički | |
Protokoliranje podataka | da | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | pokazni; aktivirajući; akustička signal | |
Očitavanje | Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Napon baterije | 3,6 V | |
Kapacitet baterije | 2,6 Ah | |
Zamijenjiva baterija | da | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659005 600 | |
EAN / GTIN | 4018754299416 | |
Broj proizvođača | 96510760 |