Elektronički moment odvijači 1000 cNm

Artikl br.: 659005 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 95,40 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (cNm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno i ulijevo
  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Točnost mjerenja momenta: ±4
  • Prihvat: USB sučelje
  • Prihvat nastavaka: F 6,3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 1.000 cNm
Smjer momenta Pritezanje udesno i ulijevo
Izlazni Četverokut 1/4 col
Točnost mjerenja momenta ±4 %
Prihvat USB sučelje
Prihvat nastavaka F 6,3
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Serija TORSIOTRONIC
Ukupna duljina L 317 mm
Područje okretnog momenta 1 Nm - 10 Nm
Područje okretnog momenta 100 cNm - 1.000 cNm
Razlučivost 1 cNm
Težina 684 g
Prikaz digitalno
Aktivacijska signalizacija zvučno; haptičko; vizualno
Princip aktiviranja mehanička klizna spojka
Priključak Pogonski četverokutnik (račna)
Mjerna tehnika elektronički
Protokoliranje podataka da
Podešavanje vrijednosti aktiviranja digitalni, podesivi
Odziv pokazni; aktivirajući; akustička signal
Očitavanje Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 3,6 V
Kapacitet baterije 2,6 Ah
Zamijenjiva baterija da
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659005 1000
EAN / GTIN 4018754299386
Broj proizvođača 96510700

Opis

Izvedba:

Integrirana bitna račna s 80 zubi za radni kut od samo 4,5°. To omogućava precizan stupnjevit rad kod teško dostupnih vijčanih spojeva.
Mehanika s kugličnim mehanizmom se pri dostizanju ciljnog okretnog momenta čujno i osjetno otpušta. Nakon okidanja klizni mehanizam sprječava nehotično prekoračenje postavljenog zateznog momenta i prezategnutost vijka.
Ergonomski oblikovana okrugla ručka omogućava rad bez umaranja. Na kraju drške integriran je pogonski četverokut od 1/4 cola. Otporan na ulja, masnoće, goriva i tekućine za kočnice.
  • Tri režima rada i optički, akustični i haptički signal za zaustavljanje.
  • Kapacitet pohrane: do 2500 mjernih vrijednosti.
  • Preko integriranog mikro USB sučelja moguće je očitavanje i dokumentiranje mjernih podataka na krajnjim uređajima.
  • Svijetao OLED zaslon u boji koji štedi bateriju.

Mjerne jedinice: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Upotreba:

Kontrola momenta; kontrolirano stezanje vijka prilikom pojedinačnog spajanja ili u malim serijama.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Opseg isporuke:

Uključuje litij-ionsku akum. jedinicu 3,6 V / 2,6 Ah, tip 18650 (punjenje je na vanjskom izvoru), softver SENSOMASTER 4, mikro USB na kabelu USB-A, držač za bitove (šesterokutni izlaz D 6,3; 1/4 cola). U plastičnom kovčegu.
S t ručicom.

Napomena:

Odgovarajući punjač i adapter punjača isporučivi su na upit. Dodatna baterija dostupna pod br. 081574 vel. 2600 odn. alternativno vel. 3500.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu