{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Coppia massima | 150 cNm | |
Direzione di serraggio | Desni i lijevi hod | |
Precisione di misura della coppia | ±6 % | |
Certificato di collaudo | Ispitni protokol proizvođača | |
Serie | SGK | |
Lunghezza complessiva L | 132 mm | |
Campo di coppia | 10 cNm - 150 cNm | |
Campo di coppia | 100 mNm - 1.500 mNm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 2 cNm | |
Capacità | 1 mm - 8,5 mm | |
⌀ | 63 mm | |
Peso | 600 g | |
Display | analogno | |
Segnalazione dello sblocco | optički | |
Tipo di collegamento | Stezna glava s 3 čeljusti | |
Metrologia | mehaničko | |
Dati protocollabili | Ne | |
Impostazione del valore di soglia | Spora kazaljka | |
Feedback | pokazni | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | nije moguće podešavanje | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 658800 150 | |
EAN / GTIN | 4582126965471 | |
Broj proizvođača | N15 SGK II |