{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 12 cNm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | SGK | |
Ukupna duljina L | 106 mm | |
Područje okretnog momenta | 1 cNm - 12 cNm | |
Područje okretnog momenta | 10 mNm - 120 mNm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 2 mNm | |
Područje stezne glave | 1 mm - 6,5 mm | |
⌀ | 43 mm | |
Težina | 290 g | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | optički | |
Priključak | Stezna glava s 3 čeljusti | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | Ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | Spora kazaljka | |
Odziv | pokazni | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | nije moguće podešavanje | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 658800 12 | |
EAN / GTIN | 4582126965402 | |
Broj proizvođača | N1200 SGK I |