{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Serija | 733/10 | |
Širina b | 40 mm | |
Visina h | 15 mm | |
Širina ključa | 24 mm | |
osni razmak S | 20 mm | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Funkcija račne | Ne | |
Vrsta proizvoda | Prstenasti utični alat |
Broj artikla | 657910 1-24 | |
EAN / GTIN | 4018754034444 | |
Broj proizvođača | 58231024 |