{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Serija | 733/10 | |
Širina b | 21,5 mm | |
Visina h | 11 mm | |
Širina ključa | 10 mm | |
osni razmak S | 17,5 mm | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | |
Funkcija račne | Ne | |
Vrsta proizvoda | Prstenasti utični alat |
Broj artikla | 657910 1-10 | |
EAN / GTIN | 4018754034352 | |
Broj proizvođača | 58231010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Utični alat s otvorenim prstenom 1-10 mm
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
43,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
32,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina b | 21,5 | 21,2 |
Utična drška | 9×12 | 9×12 |
Površina | kromirano (ne ljušti se) | kromirano (ne ljušti se) |
Funkcija račne | Ne | Ne |
Širina ključa | 10 | 10 |
osni razmak S | 17,5 | 17,5 |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik |