{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Širina b | 26,4 mm | |
Visina h | 13,2 mm | |
Širina ključa | 16 mm | |
osni razmak S | 17,5 mm | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Alat s funkcijom račne | Ne | |
Vrsta proizvoda | Prstenasti utični alat |
Broj artikla | 657892 1-16 | |
EAN / GTIN | 4062406277994 | |
Broj proizvođača | 657892 1-16 |