Prstenasti utični alat 1-13 mm

Artikl br.: 657892 1-13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip-širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Mogućnost zamjene alata: Usadni alat

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mogućnost zamjene alata Usadni alat
    Širina b 21,1 mm
    Visina h 12,2 mm
    Širina ključa 13 mm
    osni razmak S 17,5 mm
    Utična drška 9×12 mm
    Alat s funkcijom račne Ne
    Vrsta proizvoda Prstenasti utični alat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 657892 1-13
    EAN / GTIN 4062406277987
    Broj proizvođača 657892 1-13

    Opis

    Izvedba:

    Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.

    Materijal:

    Krom-vanadij čelik, kromiran.

    Podaci:

    Legenda za nacrt i formulu:

    l1 = duljina ručke bez utičnog alata
    l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
    l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
    l4 = razmak utičnog alata
    L = ukupna duljina alata
    T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
    T2 = propisani okretni moment

    Odgovara:

    Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

    Napomena:

    Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu