{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Širina b | 20 mm | |
Visina h | 14 mm | |
Trajna opteretivost | 40 Nm | |
osni razmak S | 17,5 mm | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Vrsta proizvoda | Četverokutni utični alat |
Broj artikla | 657700 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754034451 | |
Broj proizvođača | 58240004 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Četverokutni utični alat 1-1/4 col
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
39,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
29,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 |
Širina b | 20 | 23 |
Trajna opteretivost | 40 | 30 |
Utična drška | 9×12 | 9×12 |
osni razmak S | 17,5 | 17,5 |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat |
Vrsta proizvoda | Četverokutni utični alat | Četverokutni utični alat |