{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Širina b | 40 mm | |
Visina h | 14,3 mm | |
Trajna opteretivost | 200 Nm | |
osni razmak S | 36 mm | |
Broj zubi | 40 | |
Utična drška | 14×18 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka |
Broj artikla | 657640 2-3/8 | |
EAN / GTIN | 4000896179695 | |
Broj proizvođača | 6602-1 | |
Manufacturer | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |