{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Širina b | 40 mm | |
Visina h | 14,3 mm | |
Trajna opteretivost | 320 Nm | |
osni razmak S | 36 mm | |
Broj zubi | 40 | |
Utična drška | 14×18 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka |
Broj artikla | 657640 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4000896179701 | |
Broj proizvođača | 6604-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Tanka utična račna sa spuštenom sklopkom, tip-4-kut pogon: 2-1/2col
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
131,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
897 dijelovi na zalihi
98,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
567 dijelovi na zalihi
70,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Širina b | 40 mm | 39 mm | 43 mm |
Trajna opteretivost | 320 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Visina h | 14,3 mm | 20,5 mm | 29 mm |
osni razmak S | 36 mm | 34 mm | 25 mm |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat | Usadni alat |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka | Čegrtaljka | Čegrtaljka |