{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina b | 13 mm | |
Visina h | 3 mm | |
Širina ključa | 5,5 mm | |
osni razmak S | 25 mm | |
Utična drška | ⌀ 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak |
Broj artikla | 657323 5,5 | |
EAN / GTIN | 4580135821672 | |
Broj proizvođača | SH6DX5.5 |