{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina b | 20 mm | |
Visina h | 4,5 mm | |
Širina ključa | 10 mm | |
osni razmak S | 25 mm | |
Utična drška | ⌀ 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Utični alat - ključ nastavak |
Broj artikla | 657323 10 | |
EAN / GTIN | 4580135821733 | |
Broj proizvođača | SH6DX10 |