{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 1.000 Nm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±4 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 1.330 mm | |
Područje okretnog momenta | 200 Nm - 1.000 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 5 Nm | |
Težina | 5.700 g | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm; lbfft | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 1.175 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657272 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197892041 | |
Broj proizvođača | 657272 1000 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Momentni ključ s račnom, maks. stezni moment: 1000Nm
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
941,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
1.460,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | Nm; lbfft | Nm |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | Desno i lijevo povlačenje |
Protokoliranje podataka | ne | ne |
Točnost mjerenja momenta | ±4 % | ±3 % |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) |
Odziv | aktivirajući | aktivirajući |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 1.175 mm | 1.637 mm |