{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 100 Nm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 375 mm | |
Područje okretnog momenta | 20 Nm - 100 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 1 Nm | |
Težina | 800 g | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; akustično | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm; lbfft | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 252 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657272 100 | |
EAN / GTIN | 4045197804112 | |
Broj proizvođača | 657272 100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Momentni ključ s račnom, maks. stezni moment: 100Nm
na zahtjev
Na zalihi
503 dijelovi na zalihi
149,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
188,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
355 dijelovi na zalihi
238,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
128,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | Desno i lijevo povlačenje | Desno i lijevo povlačenje | Desno i lijevo povlačenje |
Aktivacijska signalizacija | akustično; akustično | akustično; haptičko | akustično; haptičko | akustično; akustično |
Protokoliranje podataka | ne | ne | ne | ne |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača |
Mjerna tehnika | mehaničko | mehaničko | mehaničko | mehaničko |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | sa skalom za namještanje | sa skalom za namještanje | sa skalom za namještanje |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ |