{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 50 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±4 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | MANOSKOP® 721 Quick | |
Ukupna duljina L | 352 mm | |
Područje okretnog momenta | 6 Nm - 50 Nm | |
Područje okretnog momenta | 5 lbfft - 36 lbfft | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 2 Nm | |
Težina | 880 g | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Prikaz | analog | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehanička | |
Funkcija presavijanja | ne | |
Slipper funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija brze zamjene | ne | |
Spora kazaljka | ne | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm; lbfft | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 293 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657225 50 | |
EAN / GTIN | 4018754268917 | |
Broj proizvođača | 50204005 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Momentni ključ Standard MANOSKOP® 721 s račnom, maks. stezni moment: 50Nm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
376,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
518 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
306 dijelovi na zalihi
181,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
240 dijelovi na zalihi
139,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
119,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Područje okretnog momenta | 6 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 60 Nm | 10 Nm - 60 Nm | 10 Nm - 50 Nm | 10 Nm - 50 Nm |
maskimalan okretni moment | 50 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | Pogonski četverokutnik (račna) | za utične alate (četverokutni prihvat) | Pogonski četverokutnik (račna) | za utične alate (četverokutni prihvat) |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | sa skalom za namještanje | sa skalom za namještanje | sa skalom za namještanje | sa skalom za namještanje |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 293 mm | 233 mm | 271,5 mm | 209 mm | 237 mm |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ |