{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 60 Nm | |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 278 mm | |
Područje okretnog momenta | 10 Nm - 60 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,5 Nm | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 17,5 mm | |
Prihvat za nasadni alat | 9×12 mm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 254 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 271,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 656055 60 | |
EAN / GTIN | 4045197302267 | |
Broj proizvođača | 656055 60 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Osnovna jedinica momentnog ključa bez nasadnog alata 60 Nm
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
181,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
365 dijelovi na zalihi
257,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
305,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | akustično; haptičko | akustično; haptičko |
Područje okretnog momenta | 10 Nm - 60 Nm | 10 Nm - 60 Nm | 10 Nm - 60 Nm |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Mjerni postupak | Zakretni moment | Zakretni moment | Zakretni moment |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | Pogonski četverokutnik (račna) | za utične alate (četverokutni prihvat) |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje |