Momentni ključ s odvojivom račnom s četverokutnim nastavkom 130 Nm

Artikl br.: 657205 130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 139,39 € kom.
  • 57,88 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno i ulijevo
  • Točnost mjerenja momenta: ±4
  • Mogućnost zamjene alata: Utični alat
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    maskimalan okretni moment 130 Nm
    Smjer momenta Pritezanje udesno i ulijevo
    Točnost mjerenja momenta ±4 %
    Mogućnost zamjene alata Utični alat
    Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
    Serija MANOSKOP® 730 Quick
    Područje okretnog momenta 25 Nm - 130 Nm
    Područje okretnog momenta 20 lbfft - 95 lbfft
    Podjela na skali 1 podjelna crtica = 2,5 Nm
    Težina 1.100 g
    Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] 25 mm
    Izlazni Četverokut 1/2 col
    Prihvat za nasadni alat 14×18 mm
    Prikaz analogno
    Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
    Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
    Priključak za utične alate (četverokutni prihvat)
    Mjerna tehnika mehaničko
    Funkcija presavijanja ne
    Slipper funkcija ne
    QuickRelease/funkcija brze zamjene ne
    Spora kazaljka ne
    Protokoliranje podataka ne
    Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
    Odziv aktivirajući
    Očitavanje Nm
    Mjerni postupak Zakretni moment
    Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
    Standard DIN EN ISO 6789
    Duljina poluge bez utičnog alata [l1] 390 mm
    Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 415 mm
    Vrsta proizvoda Momentni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 657205 130
    EAN / GTIN 2050002047297

    Opis

    Izvedba:

    Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka čvrstog pravokutnog profila. Skale se mogu dodatno namještati. Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.
    S odvojivom račnom s četverokutnim nastavkom.
    Mjerne jedinice: Nm, lbfft.

    Funkcija:

    Podešavanje: brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.
    Brzo podešavanje okretnog momenta pomičnom glavom za podešavanje. Vrijednost se fiksira tipkom za blokiranje u ručki.

    Upotreba:

    Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

    Standard:

    Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

    Podaci:

    Legenda za nacrt i formulu:

    l1 = duljina ručke bez utičnog alata
    l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
    l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
    l4 = razmak utičnog alata
    L = ukupna duljina alata
    T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
    T2 = propisani okretni moment

    Napomena:

    Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.