{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 100 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | MANOSKOP® 730Fix | |
Ukupna duljina L | 419,5 mm | |
Područje okretnog momenta | 20 Nm - 100 Nm | |
Područje okretnog momenta | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,5 Nm | |
Težina | 1.135 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 17,5 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prihvat za nasadni alat | 9×12 mm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm; lbfft | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 336 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 353,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657095 100 | |
EAN / GTIN | 2050002047136 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Momentni ključ QuickSelect sa zaštitom od promjene postavki i utičnom račnom, maks. stezni moment: 100Nm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
563,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
128,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prikaz | analogno | analogno |
Prihvat za nasadni alat | 9×12 mm | 14×18 mm |
maskimalan okretni moment | 100 Nm | 100 Nm |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | ±3 % |
Mjerni postupak | Zakretni moment | Zakretni moment |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,5 Nm | 1 Nm |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje |