Momentni ključ QuickSelect sa zaštitom od promjene postavki, bez nasadnog alata, maks. stezni moment: 50Nm

Artikl br.: 657099 50
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 145,22 € kom.
  • 60,21 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Smjer momenta: Pritezanje udesno i ulijevo
  • Točnost mjerenja momenta: ±3
  • Mogućnost zamjene alata: Utični alat
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 50 Nm
Smjer momenta Pritezanje udesno i ulijevo
Točnost mjerenja momenta ±3 %
Mogućnost zamjene alata Utični alat
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Serija MANOSKOP® 730Fix
Ukupna duljina L 330 mm
Područje okretnog momenta 10 Nm - 50 Nm
Područje okretnog momenta 7 lbfft - 37 lbfft
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 0,25 Nm
Težina 831 g
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] 17,5 mm
Prihvat za nasadni alat 9×12 mm
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak za utične alate (četverokutni prihvat)
Mjerna tehnika mehaničko
Funkcija presavijanja ne
Slipper funkcija ne
QuickRelease/funkcija brze zamjene ne
Spora kazaljka ne
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm; lbfft
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] 280 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 297,5 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 657099 50
EAN / GTIN 4018754269433
Broj proizvođača 96503005
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka od čvrste pravokutne cijevi. Skale se mogu dodatno namještati. Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.
Bez utičnog alata (osnovni model); odgovarajući utični alati br. 657582657950.
Mjerne jedinice: Nm, lbfft.

Prednost:

Mogućnost podešavanja unaprijed prema skali. Promjena podešenih postavki može se izbjeći skidanjem gumba za podešavanje. Ključ se može pomoću isporučenog sigurnosnog vijka i naljepnice zaštiti od manipulacija.

Funkcija:

Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

Upotreba:

Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

Standard:

Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu