{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 200 Nm | |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 510 mm | |
Područje okretnog momenta | 40 Nm - 200 Nm | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 1 Nm | |
Težina | 1.050 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 38,5 mm | |
Prihvat za nasadni alat | 14×18 mm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 438 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 476,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 656510 200 | |
EAN / GTIN | 4000896026135 | |
Broj proizvođača | 6292-1CT |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Osnovna jedinica momentnog ključa bez nasadnog alata 200 Nm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
452,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
279 dijelovi na zalihi
255,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
214,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prikaz | analogno | analogno | analogno |
Protokoliranje podataka | ne | ne | ne |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača |
Mjerna tehnika | mehaničko | mehaničko | mehaničko |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | namjestivi | namjestivi |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 476,5 mm | 412 mm | 423 mm |