Elektronički uređaj za ispitivanje momentnog ključa „ProTest“ 400 Nm

Artikl br.: 654460 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 142,57 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±0,5
  • Prihvat: RS232C sučelje
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 400 Nm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±0,5 %
Prihvat RS232C sučelje
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Mjerno područje 8 Nm - 400 Nm
Uređaj za prikaz širina 185 mm
Uređaj za prikaz visina 128 mm
Uređaj za prikaz dubina 104 mm
Pretvornik izmjerene vrijednosti, širina 106 mm
Visina pretvornika izmjerene vrijednosti 100 mm
Pretvornik izmjerene vrijednosti dubina 185 mm
Težina 6,4 kg
Četverokutni adapter 3/8 col; 1/2 col; 3/4 col
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Naprava za provjeru zakretnog momenta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 654460 400
EAN / GTIN 5060922231307
Broj proizvođača 43219

Opis

Izvedba:

  • Robustno, kućište od aluminijskog lijeva.
  • LCD zaslon velikog formata.
  • Jednostavno posluživanje − izravan odabir ispitnog postupka itd. preko tipkovnice s piktogramom.
  • Korisnik zadaje točni okretni moment s gornjim i donjim odstupanjima;zvučni odn. optički signal (3 LED diode) kod postizanja odn. prekoračenja okretnog momenta.
  • 3 načina upotrebe: zajednički hod, s prepoznavanjem točke infleksije i indikacijom vršne vrijednosti.

Prednost:

  • Ispitivanje prema DIN EN ISO 6789; korisnik mora zadati ciljnu vrijednost − ostatak će napraviti ispitni uređaj.
  • Prikaz na zaslonu na 11 jezika.
  • Moguće ispitivanje u vodoravnom i okomitom položaju.
  • Prikaz na zaslonu i senzor se može odvojiti jedan od drugog.

Upotreba:

Za namještanje i kalibriranje momentnih alata s desnim hodom.

Opseg isporuke:

Senzor, indikator, napajanje, RS232C spojni kabel do PC-a odn. Pisača, 2 stezna vijka i četverokutni adapter u čvrstom kovčegu, uključuje UKAS certifikat o kalibriranju desno.

Napomena:

Zidni držač br. 654462.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu