{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 1.500 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±0,5 % | |
Prihvat | RS232C sučelje | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Mjerno područje | 30 Nm - 1.500 Nm | |
Uređaj za prikaz širina | 185 mm | |
Uređaj za prikaz visina | 128 mm | |
Uređaj za prikaz dubina | 104 mm | |
Pretvornik izmjerene vrijednosti, širina | 106 mm | |
Visina pretvornika izmjerene vrijednosti | 100 mm | |
Pretvornik izmjerene vrijednosti dubina | 185 mm | |
Težina | 7,3 kg | |
Četverokutni adapter | 3/4 col | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Naprava za provjeru zakretnog momenta |
Broj artikla | 654460 1500 | |
EAN / GTIN | 5060922231314 | |
Broj proizvođača | 43220 |