{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 50 Nm | |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja momenta | ±1 % | |
Prihvat | USB međusklop | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Razlučivost | 0,01 Nm | |
Mjerno područje | 5 Nm - 50 Nm | |
Uređaj za prikaz širina | 146 mm | |
Uređaj za prikaz visina | 86 mm | |
Uređaj za prikaz dubina | 161 mm | |
Težina | 3 kg | |
Četverokutni prihvat | 3/8 col | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Vrsta proizvoda | Naprava za provjeru okretnog momenta | |
IP-klasa zaštite | IP 40 |
Broj artikla | 654413 50 | |
EAN / GTIN | 4067263152439 | |
Broj proizvođača | 654413 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Elektronički uređaj za ispitivanje okretnog momenta, maks. stezni moment: 50Nm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1.054,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1.054,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1.054,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
1.054,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Uređaj za prikaz dubina | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | Desno i lijevo povlačenje | Desno i lijevo povlačenje | Desno i lijevo povlačenje |
maskimalan okretni moment | 50 Nm | 1.000 Nm | 350 Nm | 12 Nm |
Mjerno područje | 5 Nm - 50 Nm | 100 Nm - 1.000 Nm | 20 Nm - 350 Nm | 1 Nm - 12 Nm |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača | Ispitni protokol proizvođača |
Prihvat | USB međusklop | USB međusklop | USB međusklop | USB međusklop |
Četverokutni prihvat | 3/8 col | 1/2 col | 3/8 col |