Elektronički uređaj za ispitivanje okretnog momenta 12 Nm

Artikl br.: 654413 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 252,28 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 326,48 € kom.
  • 1.290,02 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Desno i lijevo povlačenje
  • Točnost mjerenja momenta: ±1
  • Prihvat: USB međusklop
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača
  • IP-klasa zaštite: IP 40

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    maskimalan okretni moment 12 Nm
    Smjer momenta Desno i lijevo povlačenje
    Točnost mjerenja momenta ±1 %
    Prihvat USB međusklop
    Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
    Razlučivost 0,01 Nm
    Mjerno područje 1 Nm - 12 Nm
    Uređaj za prikaz širina 146 mm
    Uređaj za prikaz visina 86 mm
    Uređaj za prikaz dubina 161 mm
    Težina 3 kg
    Četverokutni prihvat 3/8 col
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Vrsta proizvoda Naprava za provjeru okretnog momenta
    IP-klasa zaštite IP 40

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 654413 12
    EAN / GTIN 4067263152422
    Broj proizvođača 654413 12

    Opis

    Izvedba:

    Za upotrebu mehaničkih i digitalnih moment ključeva (ne HCT) i odvijača, podešavanje i provjeru okidanja, pokazivača, moment ključeva i odvijača u smjeru kazaljke na satu i suprotno od njega.
    • Zaslon: Veliki TFT zaslon promjera 2,8 cola s dvostrukom skalom, kontrastno osvjetljenje, stabilnost neovisna o kutu gledanja. S prikazom memorije.
    • Pohrana: 1000 mjernih vrijednosti s vremenskom oznakom (uključujući datum i vrijeme) i 20 testnih slučaja koji se mogu konfigurirati.
    • Načini rada: Kontinuirani prikaz (Track), Prepoznavanje pregiba (First-Peak) i Prikaz vršnih vrijednosti (Peak-Hold).
    • Pričvršćivanje: Može se pričvrstiti na ravne površine (stol, zid itd.) pomoću 4 vijka (M10).
    • 3 utora za sigurno spremanje adaptera (nastavci za povećanje).
    • Izlaz podataka: Moguće preko USB-C. Podatke je moguće prebaciti na .csv datoteku.
    • Zaštita lozinkom: moguća kao zaštita od neovlaštenog pristupa izborniku (glavna lozinka) i radi osiguranja kod testnih slučajeva. Uređaj se može podesiti i tako da je nastavak rada pri izvođenju nepravilnog testnog slučaja samo poslije unosa lozinke.
    • Signali upozorenja: optički (promjena boje na zaslonu) i zvučni (zujalica). Vrijeme uključenja upozorenja može se individualno podesiti. Zvučne signale upozorenja moguće je po želji deaktivirati.
    • Stupanj zaštite IP40
    • Jezici: Njemački, engleski, španjolski, talijanski, francuski.
    • Tvorničke postavke: Moguće je vratiti na tvorničke postavke.
    • Prikaz verzije softvera sa serijskim brojem i datumom posljednjeg kalibriranja. Sljedeći datum za kalibriranje može se postaviti na uređaj za ispitivanje okretnog momenta.

    Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin.

    Funkcija:

    IP40: Zaštićen od prodora stranih tijela s ⌀ > 1 mm, međutim alate i žice treba držati podalje, a osim toga ne pruža zaštitu od vode.

    Točnost:

    U smjeru kazaljke na satu i suprotno od kazaljke na satu: +/- 1 %.

    Opseg isporuke:

    USB-C podatkovni kabel (1,8 m), napajanje, adapter prema državi (vrsta A, C, G i I), potvrda o sukladnosti. U stabilnom plastičnom koferu.
    Uključujući nastavke za povećanje br. 649550 Gr. 1 (1/4 cola na 3/8 Col) i osovinu za povezivanje br. 650006 vel. 3.

    Napomena:

    Odgovarajući dodatni adapteri dostupni su pod br. 649550 i br. 650006.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu