IMPACT brzoizmjenjivi adapter, 1 col

Artikl br.: 653650
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Izlazni Četverokut 1 col
    ukupna duljina 100 mm
    Četverokutni nastavak 1 col
    Materijal Krom-molibden čelik
    Površina brunirano
    prikladno za stroj Da
    Vrsta proizvoda Brzoizmjenjiva spojka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 653650
    EAN / GTIN 4045197286147
    Broj proizvođača 653650

    Opis

    Izvedba:

    Čvrst oblik, posebno za uporabu s električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima.S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.
    Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.

    Materijal:

    Krom-molibden čelik, površina brunirana.

    Napomena:

    Ostale veličine i izvedbe na upit.