{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 3121 | |
ukupna duljina | 65 mm | |
Četverokutni nastavak | 1/2 col | |
Materijal | Krom-molibden čelik | |
Površina | brunirano | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | po jedan 6-kutni nasadni ključ |
Broj artikla | 651610 | |
EAN / GTIN | 24991644385557 | |
Broj proizvođača | 14771-P |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
IMPACT kardanski zglob, 1/2 cola, E 12,5
na zahtjev
Na zalihi
238 dijelovi na zalihi
38,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
24,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Četverokutni nastavak | 1/2 | 1/2 |
prikladno za stroj | Da | Da |
ukupna duljina | 65 | 60 |
Standard | DIN 3121 | DIN 3121 |
Površina | brunirano | brunirano |
Materijal | Krom-molibden čelik | Krom-molibden čelik |
Vrsta proizvoda | po jedan 6-kutni nasadni ključ | po jedan 6-kutni nasadni ključ |