IMPACT 6-kutni nastavak, 3/8 cola s magnetom 14 mm

Artikl br.: 650135 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
317 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 14 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
⌀ na strani pogona 21,5 mm
Duljina 30 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 650135 14
EAN / GTIN 4045197336262
Broj proizvođača 650135 14

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik, posebno za uporabu s električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima.S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.

Materijal:

Krom-molibden čelik, površina brunirana.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu