IMPACT nastavci za nasadne ključeve 11

Artikl br.: 954015 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

količina alata Cijena uklj. PDV
  • Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina: 30
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×8
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Karakteristike tvrde pjene LD45, debljina 30 mm
    Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×8
    Izlazni Četverokut 3/8 col
    širina 200 mm
    Dubina 200 mm
    Širina u G 8
    Dubina u G 8
    Broj alata 11
    Izvedba s nasadnim ključem
    Vrsta proizvoda Umetak od tvrde pjene

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 954015 11
    EAN / GTIN 4067263906698
    Broj proizvođača 954015 11

    Opis

    Izvedba:

    Uobičajen asortiman alata u dvobojnom PE-umetku od tvrde pjene. Pjena zatvorenih pora otporna je na ulje i ne apsorbira nikakvu tekućinu. Gornji sloj je boje antracita, a kontrastna siva boja koja se nalazi ispod ukazuje na nedostatak alata.

    Opseg isporuke:

    Umetak od tvrde pjene prazan br. 952001 vel. 954015: 1 kom.
    HOLEX IMPACT nastavak za nasadni ključ 6-kutni , 3/8 cola, br. 642120 vel. 650135; 7; 8; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19: po 1 kom.
    HOLEX IMPACT produžetak, 3/8 cola, br. 650400, vel. 100: 1 kom.
    HOLEX IMPACT kardanski zglob, 3/8 cola, br. 650600: 1 kom.