{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 7 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 11,3 mm | |
Duljina | 23 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 650040 7 | |
EAN / GTIN | 4045197214508 | |
Broj proizvođača | 650040 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
IMPACT 6-kutni nastavak, 1/4 cola, širina ključa: 7mm
na zahtjev
Na zalihi
593 dijelovi na zalihi
5,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
6,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
457 dijelovi na zalihi
12,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.222 dijelovi na zalihi
14,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
6,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
6,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 11,3 mm | 11,3 mm | 11,6 mm | 11,3 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 3/8 col | 3/8 col |
prikladno za stroj | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
Duljina | 23 mm | 50 mm | 23 mm | 50 mm | 30 mm | 30 mm |
Širina ključa | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |