IMPACT 6-kutni nastavak, 1/4 cola dugački s opružnim magnetom 7 mm

Artikl br.: 650052 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.248 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 7 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
⌀ na strani pogona 11,3 mm
Duljina 50 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 650052 7
EAN / GTIN 4045197214591
Broj proizvođača 650052 7

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik, posebno za uporabu s električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima.S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121. S profilom sličnim AS-drive profilu koji čuva vijke i matice od oštećenja.

Prednost:

Vijak je čvrsto osiguran magnetom na opružnom ležaju. Istodobno je osigurano da je glava vijka uvijek zahvaćena u cijelosti. Odvojeni vijak / maticu može se lako izvaditi preko opruge.

Standard:

DIN 3129

Materijal:

Krom-molibden čelik, površina brunirana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu