{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 14 | |
Izlazni Četverokut | 1 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 65-80 mm | |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 46-60 mm | |
Pakiranje | Kutija od čeličnog lima | |
Duljina | 785 mm | |
širina | 200 mm | |
Visina | 122 mm | |
Profil progona | 12-kutni-prihvat; 6-kutni-prihvat | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 646500 | |
EAN / GTIN | 4018754080175 | |
Broj proizvođača | 96060103 |