Glava račne 3/4 cola bez drške

Artikl br.: 645000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/4

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 3/4 col
Standard DIN 3122
ukupna duljina 165 mm
Broj zubi 36
Materijal Chrome-Alloy-Steel
Površina kromirano
Širina glave račne 70 mm
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 645000
EAN / GTIN 4018754013425
Broj proizvođača 15110000

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122 / 3123, vanjski četverokutnici prema DIN 3120 B 20 s elastičnim zatikom, unutarnji četverokutnici prema DIN 3120 D 20 s rupom i gumbom za deblokadu.

Standard:

DIN 3122-D 20

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu