{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 41 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 57,1 mm | |
Duljina | 85 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 644705 41 | |
EAN / GTIN | 4045197674227 | |
Broj proizvođača | 644705 41 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ, dugi, 3/4 cola 41 mm
na zahtjev
Na zalihi
356 dijelovi na zalihi
32,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
812 dijelovi na zalihi
16,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 57,1 | 56 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 | 3/4 |
Duljina | 85 | 64 |
Širina ključa | 41 | 41 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |