{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 32 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 45,8 mm | |
Duljina | 85 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 644705 32 | |
EAN / GTIN | 4045197672193 | |
Broj proizvođača | 644705 32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ, dugi, 3/4 cola, širina ključa: 32mm
na zahtjev
Na zalihi
191 dijelovi na zalihi
22,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
421 dijelovi na zalihi
10,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 45,8 mm | 44 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | 3/4 col |
Duljina | 85 mm | 56 mm |
Širina ključa | 32 mm | 32 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |