{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 3/4 col | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 29,2 mm | |
Duljina | 50 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 644602 3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406312886 | |
Broj proizvođača | 644602 3/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci 3/4 cola Izvedba u colima 3/4 col
na zahtjev
Na zalihi
304 dijelovi na zalihi
9,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
662 dijelovi na zalihi
7,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
442 dijelovi na zalihi
7,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
672 dijelovi na zalihi
6,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
457 dijelovi na zalihi
4,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 29,2 | 25,6 | 26,5 | 25,6 | 26,5 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 1/2 |
Duljina | 50 | 29 | 38 | 29 | 38 |
Širina ključa | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |