{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 3/4 col | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 26,5 mm | |
Duljina | 38 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642232 3/4 | |
EAN / GTIN | 4062406310196 | |
Broj proizvođača | 642232 3/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kutni nastavci 1/2 cola Izvedba u colima, širina ključa: 3/4col
na zahtjev
Na zalihi
442 dijelovi na zalihi
7,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
662 dijelovi na zalihi
7,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
670 dijelovi na zalihi
6,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
456 dijelovi na zalihi
4,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
302 dijelovi na zalihi
9,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 26,5 mm | 25,6 mm | 25,6 mm | 26,5 mm | 29,2 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 3/8 col | 3/8 col | 1/2 col | 3/4 col |
Duljina | 38 mm | 29 mm | 29 mm | 38 mm | 50 mm |
Širina ključa | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |