{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 24 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ na strani pogona | 36,5 mm | |
Duljina | 58 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643840 24 | |
EAN / GTIN | 4007555350242 | |
Broj proizvođača | 350242 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kutni nastavci 1/2 cola potpuno izolirano, širina ključa: 24mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
20,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.795 dijelovi na zalihi
4,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.826 dijelovi na zalihi
7,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.896 dijelovi na zalihi
7,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostava za 3 - 4 radnih dana
0 dijelovi na zalihi
CHF 16.55
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 36,5 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 37 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kutni nasadni ključ | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 pollici |
Duljina | 58 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 59 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Širina ključa | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Bussola |