6-kutni nastavci 1/2 cola potpuno izolirano 10 mm

Artikl br.: 643840 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 10 mm
    Izlazni Četverokut 1/2 col
    Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    ⌀ na strani pogona 19,5 mm
    Duljina 56,5 mm
    Profil progona 6-kutni nasadni ključ
    Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 643840 10
    EAN / GTIN 4007555350105
    Broj proizvođača 350105

    Opis

    Izvedba:

    S plastičnom izolacijom do 1000 V prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Standard:

    DIN EN 60900 / VDE 0682-201

    Napomena:

    Za rad pod naponom do 1000 V. Na sigurnosnom području međusobno se smiju kombinirati isključivo u potpunosti izolirani alati (br. 643810643841).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu