6-kutni nastavak za nasadni ključ 1/2 cola 6 mm

Artikl br.: 643220 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5.894 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Imbus 6 mm
    Izlazni Četverokut 1/2 col
    ⌀ na strani pogona 24 mm
    Duljina 58 mm
    Profil progona 6-kutni odvijač
    Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 643220 6
    EAN / GTIN 4045197165244
    Broj proizvođača 643220 6

    Opis

    Izvedba:

    Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

    Standard:

    DIN 7422

    Materijal:

    Krom-vanadij čelik, kromiran.

    Napomena:

    GARANT i HOLEX 6-kutni nastavci za odvijač dostupni su i u colima u našoj e-trgovini (GARANT: br. 643232; HOLEX: br. 643222).

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu