{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 22 mm | |
Duljina | 140 mm | |
Profil progona | Odvijač sa višestrukim ozubljenjem | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642913 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406235574 | |
Broj proizvođača | 642913 M12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Zvijezdasti nastavak za nasadni ključ 1/2 cola, dugački M12
na zahtjev
Na zalihi
341 dijelovi na zalihi
11,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
310 dijelovi na zalihi
9,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22 | 22 |
Profil progona | Odvijač sa višestrukim ozubljenjem | Odvijač sa višestrukim ozubljenjem |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
za vijke | M12 | |
Duljina | 140 | 55 |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |